曜日別特売
HB5-H504-B ロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) ナカバヤシ 29147257

ロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊サイズセミB5注文コード29147257品番HB5-H504-B
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ノートが軽いと心も軽い!
厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」/ロジカル・エアー5mm方眼罫にフェイス柄が登場!
今の気持ちに合った表情を選んで、楽しく勉強できます!
科目シール付き
どちらからでも使える両面表紙
いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース

サイズセミB5罫幅(mm)5厚さ(mm)3質量(g)96枚数30方眼罫5mm寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29147248
2023-07-28
用途: 子供の勉強時

とにかく荷物の重い娘に少しでも軽いノートを!と思い探した商品です。本当に軽いです。可愛くて色分けもできるのでこれから愛用します

2021-03-14
用途: 子どもの勉強
その他業種

科目毎に色分けでき、軽いのでとても良く使っています。兄弟合わせて、100冊くらいになりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする