ナカバヤシ
朱印帳/ヒノキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
29149278
品番
SIC-WL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズは大判サイズを採用。用紙に朱印をもらっても貼り付けられる大判サイズ。
色(表紙)
ひのき
材質
(表・裏紙)ヒノキ、(本文)和紙
厚さ(mm)
24
質量(g)
240
枚数
蛇腹48頁
寸法(横×縦)(mm)
120×180
RoHS指令(10物質対応)
対応