曜日別特売
FB-EW4-CRN キャパティEW4 ナカバヤシ 29149874

キャパティEW4

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード29149874品番FB-EW4-CRN
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

いろいろ使えるゆったりサイズ
キッチン周りや、シンク下の収納に
ファイルはもちろんCD、DVDの収納にも
4色に分類できるインデックスシール付き

収納の目安A4ファイル(背幅26mm):5~6冊、DVDソフト:21本クリア質量(kg)約0.4材質ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×329×23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 書斎では書類やDVD,CD等、作業所では作業用品や手袋などの収納
とーか山・細沼農園農・林・水産業

ナカバヤシは同じA4収納サイズでも細かな幅の商品が揃っていて、収納する物に合わせて選びやすい。特にこの規格はDVDなら縦1段、CDなら縦2段に気持ち良くピッタリ収まり、大変に使い勝手が良い。

対象商品 : 29149883
2022-05-20
用途: 書類の整理
サービス業

色はホワイトですが半透明です。作りはしっかりしていてあんていしています。

対象商品 : 29149874
2021-05-21
用途: 本立て、ブックエンド

100均の物を使用していましたが、最近の100均の物は横の部分が隙間だらけでグニャグニャと変形します。こちらの製品は部材の厚さがあって、しっかりしています。幅が広いわりには変形しづらいです。広いほうにして良かったと思いました。

対象商品 : 29149874
2020-07-29
用途: 本立ての替りに使用
瀬倉電気管理事務所サービス業

安い割にしっかりしていて本の収納に重宝しています。

対象商品 : 29149883
2019-06-03
用途: ツールの保管時
サービス業

中身の見えない色(ホワイト)のつもりで購入しましたが、実際には半透明でした。

対象商品 : 42561986
2018-05-24
用途: ファイル収納
住友電設株式会社建設業・工事業

ファイルの持ち運びに非常に便利です。紙BOXだと破れてきますが、これは丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする