曜日別特売
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495

NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495
NKB-DE28 プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシ 29150495

プライベートボックス/キーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29150495品番NKB-DE28
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デスクのサイドワゴンに収納できるヨコ型28個収容タイプ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×75×205付属品キーホルダー×28個(赤9個、青9個、黄色5個、緑5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)材質本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン質量(kg)1.6ホルダー数28アズワン品番64-6402-29収容数28個施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×75×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする