曜日別特売
5612 120 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151116

5612 120 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151116
5612 120 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151116

セラミックベルト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(50本)注文コード29151116品番5612 120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。

粒度120ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903915
2020-05-22
用途: 金属加工

3Mの製品なので問題なしです 次回も購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 06903906
2017-12-05
用途: 鈑金溶接の溶接痕削りなど

安い物より1,5倍くらい高いですが、これだけ長切れすれば、結果コッチを買った方が経済的な気がします。

対象商品 : 06903897
2015-09-07
用途: 自動車の修理 マフラー製作

他の物も使ってみましたが、切削性能持ちが良いので、指名で購入しています。

対象商品 : 06903897
2014-04-19
用途: サビ取り

Good

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする