曜日別特売
UH-170 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154887

※表面

UH-170 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154887
UH-170 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154887
UH-170 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154887

ウールバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)170
内容量1枚注文コード29154887品番UH-170
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。

用途
肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15仕様マジック式径(Φmm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする