※表面
大塚刷毛製造
ウールバフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
径(Φmm)
150
170
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29154905
品番
UH-150
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途
肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)
27
材質
バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)
15
仕様
マジック式
径(Φmm)
150