曜日別特売
LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797

 

LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797
LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797
LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797
LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797
LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797
LI-S3M2 IVIV スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 29155797

スリムストッカー 隠しキャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)850
段数5
内容量1台注文コード29155797品番LI-S3M2 IVIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。
サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。
引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。
本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。
キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。

用途
ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。
幅(mm)180奥行(mm)400高さ(mm)850段数5キャスターあり質量(kg)3.8グレーアイボリー耐荷重(kg)天板1、引出しS 2、引出しM 3材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×400×850引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:127×360×114、M:126×360×182引出しS3段、M2段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする