SK-L200THⅡα(SK-LTHⅡα-1付)((8175-00)+(8176-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付) データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所 29158387

 

SK-L200THⅡα(SK-LTHⅡα-1付)((8175-00)+(8176-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付) データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所 29158387
SK-L200THⅡα(SK-LTHⅡα-1付)((8175-00)+(8176-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付) データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所 29158387

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード29158387品番SK-L200THⅡα(SK-LTHⅡα-1付)((8175-00)+(8176-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,700

最大8100データを保存できます。
4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。
記憶開始の時間予約ができます。
記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。
電池が切れてもデータは消えません。

質量(g)
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約15
精度
[温度]±(0.1℃+1digit)
[湿度]±(0.1%rh+1digit)
分解能
[温度]0.1℃(-9.9~65.0℃) 1℃(-10℃以下)
[湿度]0.1%rh(15.0~99.9%rh) 1%(15.0%rh未満)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:約25×70×20
表示範囲(℃)
[温度]-15.0~65.0
[湿度]10%rh~99.9%rh(使用するセンサにより測定範囲は異なります)
記憶容量
最大8100 データ
メモリ分割モード(ページ方式)は各2000データ×4ページ
湿度精度
10℃および50℃以上±7.0%rh
20~30℃±3%rh(30~90%rh) その他±5%rh
温度測定範囲(℃)-10.0~60.0付属品解析ソフトウエアCD-ROM1枚 、ハンドストラップ1本、USBケーブル1本、USBポートキャップ1個、アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書(保証書付き)1冊セット内容SK-L200TH2-A(データロガー本体)、SK-LTH2A-1(一体型センサ)材質ABS樹脂タイプ温湿度一体型使用温度範囲(℃)-10.0~60.0電源アルカリ乾電池 単4形×2本センサーSK-LTHⅡシリーズ通信方式USB使用湿度範囲結露なきこと校正ポイント(標準):23℃ / 60%(at23℃)表示機能温度上限警報(Hi)、温度下限警報(Lo) 、湿度上限警報(Hi)、湿度下限警報(Lo)、温度警報ON(Alarm)、湿度警報ON(Alarm)、ローバッテリーマーク、記憶量(バー表示)、記憶中の表示(REC)、予約待機中の表示(RES)、リアルタイム計測中またはパソコンとの通信中(OUT)、現在日時表示中(TIME) 、記憶間隔表示中(INT)、現在日時(年・月日・時刻)、記憶間隔、記憶方式(数字および文字)、各警報設定値、各エラーメッセージ、IDナンバー記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分電池寿命測定モード連続時/約500時間以上(常温にて)設置方式卓上式保存温度範囲(℃)0.0~50.0表示サンプリング(秒)約1湿度測定範囲20.0%rh~98.0%rh(at23℃)温度表示方式デジタル校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29158387SK-L200THⅡα(SK-LTHⅡα-1付)((8175-00)+(8176-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付)60868134SK-L754(SK-L754-1付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)SK-L200THⅡα(SK-LTHⅡα-1付)((8175-00)+(8176-00))(校正書・トレーサビリティ体系図付) 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 60868134温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする