AVE-0012 ダブルウォールカップ 伊藤忠リーテイルリンク 29158703

 

AVE-0012 ダブルウォールカップ 伊藤忠リーテイルリンク 29158703
AVE-0012 ダブルウォールカップ 伊藤忠リーテイルリンク 29158703
AVE-0012 ダブルウォールカップ 伊藤忠リーテイルリンク 29158703
AVE-0012 ダブルウォールカップ 伊藤忠リーテイルリンク 29158703

ダブルウォールカップ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(30個)注文コード29158703品番AVE-0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

断熱効果でホット専用。エンボス加工で持ちやすい

材質パルプ+PE入数30容量(オンス)12満杯容量(L)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29158703
2022-01-31
用途: 社内用
運輸・通信業

少し大きめなので、お客様用には不向きです。
が!社内用にたっぷりコーヒーを飲みたいときには丁度いい大きさです。
たま~に、底の接着が悪く、漏れることがあるので、マイナス1で。

対象商品 : 29158703
2021-05-20
用途: コーヒー
農・林・水産業

コーヒーをレンジで温めて飲む目的でリピート購入しています。使い捨てはもちろん、同日中であれば数回再使用の耐久性もあります。

対象商品 : 29158703
2020-06-02
用途: しっかりしてます
サービス業

紙コップですが熱いものを入れてもフニャフニャにならずしっかりしてます。
紙自体も厚手です。
こちらはカップだけなので蓋が必要な方は、このカップ専用の蓋があります。
一緒に買いましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 29158694
2020-02-15
用途: 暖かい飲み物用として
サービス業

通常の紙コップでは暖かいコーヒーを入れると熱くて持つのが大変ですがこちらの商品は厚みがあり楽に持つことができます。コンビニコーヒーの小さいサイズ程度の大きさで使いやすくお勧めします。紙製なので捨てる時は楽につぶして捨てられます。

1が参考にしています
対象商品 : 29158703
2020-05-13
用途: コーヒーやスープを飲むときに
不動産業

大きめサイズのしっかりとした紙コップです。断熱効果も高いと思います。

対象商品 : 29158694
2019-05-28
用途: イベントでのコーヒー提供
卸売・小売業

まだ、イベントでは使っていませんが、お試しで自身で使用した感じは、ホットコーヒーでカップを持っても全く熱くなく、いろんな人からオシャレと言ってもらえます。蓋は、モノタロウで販売している黒色の8ozの物を使用。ちゃんと閉まります。

1が参考にしています
対象商品 : 29158694
2019-01-20
用途: コーヒーのテイクアウト
卸売・小売業

写真ではクラフト紙に見えましたが、クラフトっぽい印刷になっていました。厚紙でしっかりしており、コーヒーの味も美味しく感じます。
もっと安価なものを探していましたが、こちらは側面に溝があり断念スリーブ不要なため、価格的にも許容範囲内です。

対象商品 : 29158703
2019-03-25
用途: コーヒーを飲むとき
株式会社アイ・ティ・エイチ

別売りの蓋をして利用しています。持ちやすく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする