吉年
白継手 クロス CR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
29161363
品番
YS-CR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,570
材質
黒心可鍛鋳鉄品
形状
クロス
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
25
ねじサイズ
1インチ(25A)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29161363
YS-CR1
05703214
BCR
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました