曜日別特売

白継手 クロス CR型

白継手 クロス CR型 - 吉年
材質黒心可鍛鋳鉄品形状クロスねじの種類PTネジ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29161318YS-CR1/861/8インチ(6A)
1,740
取扱い終了
代替品有
29161336YS-CR3/8103/8インチ(10A)
1,740
取扱い終了
代替品有
29161345YS-CR1/2151/2インチ(15A)
1,570
取扱い終了
代替品有
29161354YS-CR3/4203/4インチ(20A)
1,620
取扱い終了
代替品有
29161363YS-CR1251インチ(25A)
2,570
取扱い終了
代替品有
29161379YS-CR1.25321.25インチ(32A)
4,010
取扱い終了
代替品有
29161388YS-CR1.5401.5インチ(40A)
5,170
取扱い終了
代替品有
29161397YS-CR2502インチ(50A)
5,870
取扱い終了
代替品有
29161406YS-CR2.5652.5インチ(65A)
13,020
取扱い終了
代替品有
29161415YS-CR3803インチ(80A)
17,940
取扱い終了
代替品有
29161424YS-CR41004インチ(100A)
26,930
取扱い終了
代替品有
29161327YS-CR1/481/4インチ(8A)
1,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29161318YS-CR1/805703162BCRYS-CR1/8 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703162クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
29161336YS-CR3/805703187BCRYS-CR3/8 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703187クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
29161345YS-CR1/205703196BCRYS-CR1/2 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703196クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
29161354YS-CR3/405703205BCRYS-CR3/4 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703205クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
29161363YS-CR105703214BCRYS-CR1 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703214クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
29161379YS-CR1.2505703223BCRYS-CR1.25 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703223クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
29161388YS-CR1.505703232BCRYS-CR1.5 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703232クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
29161397YS-CR205703241BCRYS-CR2 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703241クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
29161406YS-CR2.505703257BCRYS-CR2.5 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703257クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
29161415YS-CR305703266BCRYS-CR3 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703266クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
29161424YS-CR405703275BCRYS-CR4 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703275クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする