のみ 木工用

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29168598 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。

刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
注意
※刃物ですので、取り扱いには十分に注意して下さい。
※鋭利な刃物ですので、必ず柄部を持って使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29168598
2025-09-11
用途:
木工作業
その他業種

全く刃物としての役割は果たしません。
他の方も書いてある通り、のみの形をしている金属です。
砥石で研いで何とか使えるようにはなりましたが、金属自体が弱いので研ぐとどんどん削れていきます。

対象商品:
29168598
2024-08-19
用途:
ドア枠加工
電気・ガス・熱供給・水道業

鍵増設に伴う鍵の受け側をドア枠に設ける為サイズが欲しくて購入。
まあ、普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
29168598
2024-06-10
用途:
日曜大工
医療・福祉・介護関連業

本格的な大工工事ではなくて、日曜大工には十分な切れ味です

対象商品:
29168598
2024-04-22
用途:
DIY利用

木工用に購入しました。安価であるのがうれしい。十分、使えています

対象商品:
29168598
2024-01-22
用途:
木工細工
山之上精器 様 (製造業)

刃先が研ぎつけてありません!のみとして使いたいなら、砥石で研ぎましょう。たたきで雑に使うならこれでもいいかも!?

4人が参考にしています
対象商品:
29168598
2023-06-15
用途:
ピンポイントで叩きたいときに
製造業

パイプに取り付けた物体のちょっとした角度補正で、金槌で叩ける細いものが欲しかったので購入しました。
問題なく利用しています。

対象商品:
29168598
2022-11-23
用途:
雨戸の修理
その他業種

雨戸の修理に使用しました。
研磨作業に重宝しました。

対象商品:
29168598
2022-01-16
用途:
木工作業
製造業

残念ながらノミというか、ノミの形をした棒です。
研げば使えないことも無かったですが、おそらくこの価格帯でノミを購入する方の目的にはそぐわないかと思われます。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする