曜日別特売
- Ti ウォーターパスサンダル レディース ティティメディカル 29169045

- Ti ウォーターパスサンダル レディース ティティメディカル 29169045
- Ti ウォーターパスサンダル レディース ティティメディカル 29169045

Ti ウォーターパスサンダル レディース

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
カーキ
内容量1足注文コード29169045品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表面は水を弾き、ソールは水が溜まりにくい設計です。庭やベランダでの活用に最適です。軽量で適度なソフト感が履き心地を快適にしています。

用途
合成ゴム配合なので歩行しやすく安定感を持った小僧ですので、庭仕事やテラス・ベランダに最適です。
カーキ材質EVA樹脂サイズM標準質量(g/片足)110アズワン品番64-8814-93ヒール(cm)約4.5靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-27
用途: 庭の水撒き、玄関履き
Reading ACT

お風呂かベランダで使うつもりでしたが、材質が硬くてはきづらく使っていません。水ぬれしにくいかかと高さがあり、デザインもいいので残念です。

対象商品 : 29169045
2019-08-26
用途: 庭での使用
Reading ACT

このタイプの商品としては硬かったです。水抜き穴が開いているので強度を高めるためでしょうか?しばらく履いてみないと足になじむか分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする