ナカバヤシ
フエルアルバムに貼れる高級光沢紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
1パック(50枚)
1パック(20枚)
1パック(30枚)
1パック(100枚)
サイズ
L判
A4
2L判
L判
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169377
品番
JPPG-L-100
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
サイズ
L判
紙厚(mm)
0.225
白色度(%)
97
坪量(g/m
2
)
190
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
寸法(mm)
89×127
入数(枚)
100
印刷方式
片面
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料