曜日別特売
MPP-A4-E20 OA共用紙 ナカバヤシ 29169788

OA共用紙

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード29169788品番MPP-A4-E20
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

文字の多い文書も黒がはっきりと鮮明に仕上がります。紙の裏表の確認をする必要がなくどちらの面にも印字できます。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。

サイズA4ホワイト坪量(g/m2)81.4種別中厚口厚さ(mm)0.106寸法(mm)210×297紙質普通紙入数200枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー、モノクロPPC、レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、FAX対応インク顔料・染料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29169788
2020-09-18
用途: 書類作成時
工房 至翠

私はEPSONのプリンターを使用していますが、紙の厚みが丁度良く紙詰まりをした事がありません。またEPSONの純正普通紙よりも白いため(EPSON純正は再生紙)提出書類にも使いやすいです。ナカバヤシには青いパッケージの100枚入りも同じく使いやすいですが、こちらの方がお得感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする