ナカバヤシ
コピー&プリンタ用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
29169964
品番
ヨW-10
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
これ1枚で、さまざまな場面で活躍します。
サイズ
A3
色
ホワイト
坪量(g/m
2
)
81.4
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
297×420
タイプ
無地
紙質
普通紙
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ