MUS-RKT125R 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170427

MUS-RKT125R 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170427
MUS-RKT125R 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170427
MUS-RKT125R 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 29170427

無線静音3ボタンBlueLEDマウス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード29170427品番MUS-RKT125R
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス

レッド付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能1000dpi 固定式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38電池寿命約347日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約224時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29170418
2024-03-06
用途: 事務作業時
医療・福祉・介護関連業

使用して半年ほどで、中央のスクロールする部分から使用時にキュルキュル異音がするようになり、その後マウスの感度も悪くなっている。マウスパッドを変えるなどしても変化なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする