曜日別特売
UH-2404R USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ 29171723

UH-2404R USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ 29171723
UH-2404R USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ 29171723

USB2.0 4ポートハブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード29171723品番UH-2404R
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。
底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。
30cmケーブルタイプ。

ポート数4ケーブル長(cm)30レッド質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29171705
2022-03-27
用途: 事務作業
建設業・工事業

コードの長さもある程度あるので大変たすかります!!

対象商品 : 29171705
2021-07-29
用途: PC作業用
鉱業

頼まれ購入したが思ってたより線が短かったようで思うように使えないようです。製品としては満足

対象商品 : 29171739
2020-04-27
用途: PC作業時

磁石が意外と強力で、ラックのフレームにしっかりくっついてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする