曜日別特売
SF-FLH133W PC用フィルム 高精細反射防止 ナカバヤシ 29173516

PC用フィルム 高精細反射防止

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ13.3W
内容量1枚注文コード29173516品番SF-FLH133W
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!

対応インチサイズ13.3W材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜質量(g)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×164×0.1RoHS指令(10物質対応)対応反射防止対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29173586
2021-11-18
用途: パソコン画面の反射防止
case design&artsその他業種

ピカピカ光って見えにくい画面に貼りました。こんなに違うかというくらい見えやすくなり、チラツキも軽減されたような気がします。少し高いので迷いましたが買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする