曜日別特売
SZC-SWI09CL SWITCH用クリアカバー分離型 ナカバヤシ 29174584

SZC-SWI09CL SWITCH用クリアカバー分離型 ナカバヤシ 29174584
SZC-SWI09CL SWITCH用クリアカバー分離型 ナカバヤシ 29174584

SWITCH用クリアカバー分離型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29174584品番SZC-SWI09CL
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SWITCH本来のデザインを損なわない、分離型クリアカバー。装着したままドックに挿すことができます。

適合機種ニンテンドーSWITCH種類本体ケース材質ポリカーボネートクリア質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×25×108RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする