曜日別特売
MUP-521BL マウスパッド ナカバヤシ 29178319

MUP-521BL マウスパッド ナカバヤシ 29178319
MUP-521BL マウスパッド ナカバヤシ 29178319

マウスパッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード29178319品番MUP-521BL
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

厚み0.3mmの超薄型なので、段差を感じません。
裏面はデスク上でずれにくいシリコンです。
ノベルティとしての名入れにも最適です。

ブルー材質ポリプロピレン、シリコン質量(g)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29178328
2023-02-21
用途: 日常のパソコン作業に
葛籠屋工房建設業・工事業

マウスの滑りが良く、反応も速いと思います。大変重宝して問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする