IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接点構成
-
操作部形状
鍵操作形
注文コード
29179554
品番
ASN2K2RNC118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
接点構成・操作部形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
保護構造
IP65
接点構成
-
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
操作部形状
鍵操作形
鍵
-
操作方式
各位置停止式
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
鍵抜け
右抜け(左不抜け)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000