IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29181189
品番
AVW404Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
保護構造
IP65
接点構成
4b
ボタン形状
大形
端子形状
M3.5ねじ端子
ボタン色
黄(Y)
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点
操作方式
押ボタンスイッチ