M-14 風呂ふた 組合せ オーエ 29184138

風呂ふた 組合せ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29184138品番M-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パネル型の組み合せ風呂フタ3枚組スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型扱いやすい軽量タイプ。
平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。

寸法(幅W×長さL)(cm)【組合せ】68×138、【適合】70×140材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29184147
2021-08-21
用途: 浴槽の蓋
株式会社髙橋工業

サイズが760×1380を注文しました。浴槽がBの
形のため両サイドの寸法はよいが中間部が長すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする