星野工業
めん棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(cm)
45
60
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29190149
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
そばやうどんを伸ばすときに使う道具。
外径(Φmm)
32
全長(cm)
45
材質
天然木
質量(g)
200
寸法(cm)
Φ32×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.2×45×3.2