9511-1650 のぼり旗 イベント・セール・その他 ザップ 29200134

のぼり旗 イベント・セール・その他

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード29200134品番9511-1650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポンジ文字内容24時間営業中寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800取付方向上3箇所、左5箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29202304
2019-04-04
用途: 弊社より道路に出る際の注意喚起を促すため、のぼり旗を立てます。
運輸・通信業

気に入っています。
あとは風雨に強いか?劣化状況等を見据えたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする