曜日別特売
PHT-1731BG トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208227

 

PHT-1731BG トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208227
PHT-1731BG トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208227
PHT-1731BG トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208227

トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29208227品番PHT-1731BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

火を使わず、音がしない、乾燥しない、臭わないと3拍子揃ったやさしい暖房機です。
床置き、壁掛けどちらでも使えて、ミニサイズなので置く場所に困らず便利。
ヒートショック予防にも役立ち、燃焼させないので空気を汚すことがなく、風も出ないので埃を舞い上げることもありません。
部屋全体をエアコンなどで暖めても、冷え込みがちな足元などのスポット暖房として使用できます。

消費電力(W)300マッドベージュ付属品台座、壁掛け金具、取付ネジ材質スチール質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能温度調節(無段階)保証期間1年間電気代の目安1時間あたり:約8.1円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.2×18.8×32設置方式床置き、壁掛け
注意
※本商品は浴室内では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29208218
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

安価でスリムで暖かな物です、気に入っています、人感センサーがついているともっといいです。

対象商品 : 29208227
2018-11-12
用途: トイレ暖房
建設業・工事業

丁度よい大きさで温かいです。出来ればスイッチが左側も有ればさらに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする