電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65色赤寸法F(Φmm)1.9寸法l(mm)20全長(mm)31.5寸法D(Φmm)4.1使用温度範囲(℃)-40~+120寸法L(mm)31.5寸法H(mm)10ΦD4.1mm定格電圧(V)600端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)適合工具NH11、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:NA10_11、N3_11RoHS指令(10物質対応)対応ΦF1.9mm