TMEX TC-2-16-BLU 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ 29209593

銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード29209593品番TMEX TC-2-16-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,245
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法L(mm)27.5寸法H(mm)10種類絶縁被覆付圧着端子ΦD4.5mm端子形状フェルール・棒形寸法l(mm)16適合工具NH12、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:N10_12、N3_12ΦF1.9mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29209593TMEX TC-2-16-BLU57555226TMEX TC-2-16-BLUTMEX TC-2-16-BLU 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ 57555226環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ1箱(100個)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする