曜日別特売
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337

 

MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337
MK5-FML 280 BK 大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め アキレス 29220337

大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズダブル
内容量1セット(2枚)注文コード29220337品番MK5-FML 280 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

みんなでごろ寝出来る、大型のウレタンマットレス。横に並べて使用可能。2枚重ねても使用可能。接合部はズレ防止の為にマジックテープを3箇所設置。腰部を固めにしたバランスタイプを採用しており、理想な寝姿勢を実現。体圧分散性のよいプロファイル加工。

用途
普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。
ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2010×2800×50セット内容ダブル2枚質量(kg)2.8サイズダブル材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする