曜日別特売
50022-92 低反発枕 ソナタピロー テンピュール 29220766

50022-92 低反発枕 ソナタピロー テンピュール 29220766
50022-92 低反発枕 ソナタピロー テンピュール 29220766

低反発枕 ソナタピロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29220766品番50022-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大人気を誇るシンフォニーの進化した新しい形の枕。首や肩にぴったりとフィットする三日月型。より形にこだわって誕生した枕。

用途
TEMPUR、テンピュール、正規品。枕、ピローとして。景品、ギフト、プレゼント、ホテル、旅館、医療機関、休憩所、事務所に。
材質側地:ポリエステル99%、ポリウレタン1%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)1.7高さ(mm)125呼び寸法L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×400×125保証期間お買い上げ日より3年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする