#360 てくびショート厚手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業) 29230155

#360 てくびショート厚手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業) 29230155
#360 てくびショート厚手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業) 29230155

てくびショート厚手すべり止め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1双注文コード29230155品番#360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

手首が短い2本編みの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、軽作業、荷物運搬に最適

サイズL全長(cm)21中指長(cm)8手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質ポリエステル・綿・その他質量(g)56質量(g/ダース)672ゲージ数7入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)黄色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする