20A0031 SUS連ロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29230663

SUS連ロッドホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット仕様2連注文コード29230663品番20A0031
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。
レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。
樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。

仕様2連材質ステンレス/樹脂/アルミピッチ(mm)【エンドキャップねじ穴】57、【レール内ねじ穴】60内径(Φmm)41外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×92×274
注意
※M5皿ネジをご用意ください。
※取付用のネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする