BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ロッドホルダー(1連~6連)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×52×305
50×52×305
50×60×305
267×68×305
430×70×305
525×73×305
610×67×305
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29230724
品番
C12703
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
仕様
1連ブラケット
材質
樹脂
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
取付け方法
ブラケット固定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×52×305