20120CLED LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29231108

LEDオーバルサイドマーカー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29231108品番20120CLED
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。

電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
注意
※取付ネジは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ボートトレーラーの車幅灯
宇津江建築板金工業所建設業・工事業

私はトレーラを海水につけます
長い時間じゃありません 最後は水でいつも洗い流してます
しかし取り付けして一年以内にはLEDが切れてしまうので
毎年車検前には交換します
せめて2年はもって欲しい

2024-09-24
用途: ボートトレーラー車幅灯
自動車・二輪車・自転車関連業

ボートトレーラーの車幅灯として使いましたがとても良い感じですが レンズの取り外しがたくて大変でした

対象商品 : 29231108
2024-09-24
用途: ボートトレーラー車幅灯
自動車・二輪車・自転車関連業

ボートトレーラーの車幅灯として使いましたがとても良い感じですが レンズの取り外しがたくて大変でした

対象商品 : 29231108
2023-01-25
用途: ボート艤装

再レビューになります。
交換して片側は半年も持たずダメになり、反対側も一年も持ちませんでした。
内部をその都度に確認した所、樹脂コーティングが薄くなるであろう所からの浸水みたいです。
シリコンコーキングで初めから補修した物に現在は交換し、様子を見ています。
そのくらいの手間で済むのか分かりませんが、今のところは大丈夫みたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29231108
2022-06-24
用途: ボートトレーラ用車幅灯として

メーカー欠品だったのでこちらにあり助かりました。汎用品ですが、全く問題なく車検も通りました。

対象商品 : 29231108
2021-12-19
用途: ボートトレーラー

内部は樹脂でコーティングされた防水タイプでした。
しかし海水に浸かるので、アース配線からの浸水で壊れます。
モノタロウで取り扱いがあると最近に知り、気軽に注文出来て良いです。

2021-11-14
用途: トレーラーの車幅灯と前部反射器兼用
農・林・水産業

ぶつけて破損させてしまったため、購入しました。
LEDがとても明るくてよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする