BL-301 ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233156

ノーパンクフェンダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(奥行D×長さL)(mm)150×400
内容量1個注文コード29233156品番BL-301
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。

寸法(奥行D×長さL)(mm)150×400穴径(Φmm)【センター】20仕様【推奨ボートサイズ(feet)】18~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29233165
2021-03-22
用途: 船のフロントに付けました
農・林・水産業

しっかりとした素材で満足です!
漁船なんですけどバッチリです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする