曜日別特売
BM-KKL-B コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233734

コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合【バケツ】伸和社製角10L
内容量1セット注文コード29233734品番BM-KKL-B
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場!
人気の伸和製バケツ対応。
艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。
仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。
だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。

仕様【付属ベース】ビス固定ベース適合【バケツ】伸和社製角10L材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)【コマセホルダー】244×244アーム長さ(mm)177ねじ穴(Φmm)6.6×2可動範囲(mm)【アーム】80
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。
※艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする