曜日別特売
BM-B1RH-M マルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234583

マルチロッドホルダー極み

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード29234583品番BM-B1RH-M
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。

用途
小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物狙いの釣りやライトベイトタックルを使った近海釣り
サイズMタイプ本体のみホルダー寸法(mm)219×52×50仕様【付属ベース】なし
注意
※ベース無しタイプです。別途ベースが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: ゴムボート釣りで使用
その他業種

最新のロックナットつきでした。以前の物と比較してがたがない状態で使用できます。

対象商品 : 29234599
2022-11-13
用途: 船釣り
その他業種

他の方も書いている様に、本日実釣中に回転リングが落下しました。
竿は落ちなくて良かったが、沖でとても困りました。
交換して欲しいです。

対象商品 : 29234599
2020-09-22
用途:

価格的には、安価だが 回転リングが緩くて 落下 無くなった。
すぐ使用不可に成った。
もっとしっかりしたものが良い。

2が参考にしています
対象商品 : 29234599
2020-09-24
用途: 釣行時
サービス業

実際に使用してはいないが、ベースに取り付けた状態でかなりガタつきがあり、トローリングに使用しようと思っているが強度が心配。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする