BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フォールディングシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ブルー/ホワイト
ホワイト
ブルー/ホワイト
グレー/ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29234933
品番
MA704-31
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
分厚くクッション製の優れた座面と背面!
頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム
色
ブルー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×416
取付ねじ径(inch)
【スイベル】1/4"
ねじ穴間隔(mm)
133×133