曜日別特売
BM-A5CS-200 クランプベース用ソケット(SSベース) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29235466

クランプベース用ソケット(SSベース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29235466品番BM-A5CS-200
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
コンパクト取付ベースとして使える。
クランプベース・ステップレールベースにセット可能な樹脂製のソケットベースです。
クランプベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。

材質樹脂ベース寸法(mm)62×44ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする