曜日別特売
BM-PCL-SET-IF フィッシュセンサーアーム インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29235868

フィッシュセンサーアーム インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29235868品番BM-PCL-SET-IF
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)

仕様【付属ベース】IFベース材質アルミ/樹脂長さ(mm)【振動子パイプ】850パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)250
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする