BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ちょい置き(ビス固定ベースセット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
29236349
品番
BM-CO-B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
つりピタシリーズのちょい置きとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本
材質
アルミ/樹脂
質量(g)
【ベース】20
種類
ビス固定ベースセット
ねじピッチ(mm)
48
耐荷重(kg)
1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。