BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ラインワインダー(ビス固定ベースセット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
29236446
品番
BM-RW-B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
つりピタシリーズのラインワインダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本付属
材質
アルミ/樹脂
質量(g)
【ベース】20
種類
ビス固定セット
ねじピッチ(mm)
48
最大幅(mm)
【適合スプール】65
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。