- エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ モノタロウ 29238363

モノタロウ

エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29238363
品番
-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

用途
工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
192
流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
販売区分
業務用
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 清掃道具
その他業種

押しボタンが紛失で新たに購入                                   早い対応で使用日に間に合いすぐ使えました

対象商品 : 29238363
2024-04-04
用途: エアーを使用した展示物の排出用として

何度か購入させていただいておりますが、使用上特に問題は無いです。
ただ、3回に分けて6個程購入しましたが、内2回(3個)がカプラー式で届くということがありました。
パッケージはネジ式になっているのですが、中身が異なっていることが多いです。
今回は時間が無いためそのまま使用しましたが、出荷前に中身の検品をお願いしたいほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする