抵抗(Ω)340.0/3.400/34.00/340.0k/3.400/34.00M
、±1%rdg±3dgt(0~340.0kΩ)
、±5%rdg±5dgt(3.400MΩ)
、±15%rdg±5dgt(34.00MΩ)
周波数(Hz)(電流)3.400/10.00k±0.1%rdg±1dgt
、(電圧)3.400/34.00/300.0k±0.1%rdg±1dgt
、(入力感度電流:15A/電圧:30V以上)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2
、 IEC 61010-031(JIS C 1010-31)
、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
、IEC 61326-1(EMC)
直流電圧(V)340.0m/3.400/34.00/340.0/600、(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±4dgt交流電圧(V)3.400/34.00/340.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(50~400Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27質量(g)約220(電池含む)電源単4形乾電池R03(1.5V)×2幅(mm)91奥行(mm)27高さ(mm)128付属品単4形乾電池R03(1.5V)×2,取扱説明書使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2連続使用可能時間約45時間(オートパワーセーブ約10分)交流電流60.0A±2%rdg±5dgt(50/60Hz)導通30±10Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正