曜日別特売
OP-3-5P インパクトソケット用ピン トップ工業 29265645

インパクトソケット用ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合機種PT-313~323、PT-313L~322L、PX-3075・3125、PUN-3、PAD-34注文コード29265645品番OP-3-5P
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。

用途TOPインパクトソケット用適合機種PT-313~323、PT-313L~322L、PX-3075・3125、PUN-3、PAD-34セット内容ピン×5本全長(mm)17.5直径(Φmm)2.5質量(g)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする