トップ工業
インパクトソケット用ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
PT-617~646、PT-619L~646L、PX-6175・625・633、PUN-6、EPA-6、PAD-64・68
注文コード
29265688
品番
OP-6-5P
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途
TOPインパクトソケット用
適合機種
PT-617~646、PT-619L~646L、PX-6175・625・633、PUN-6、EPA-6、PAD-64・68
セット内容
ピン×5本
全長(mm)
35
直径(Φmm)
4
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応