DHC(健康食品)
DHC 20日大豆イソフラボン吸収型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(40粒)
注文コード
29266494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥906
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
成分
2粒総重量400mgあたり/大豆イソフラボンアグリコン:25mg、乳頭醗酵物:185mg(ラクトビオン酸83mg)、ホップエキス10mg、アマニ抽出物:5mg(リグナン40%)、ビタミンD5.0μg、葉酸200μg
質量(g)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×150×8
一日あたりの目安量
2粒