NSK(日本セキュリティ)
クランプ金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29268795
品番
NS-M8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
付属品
六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4
材質
ポリカーボネート
質量(g)
本体:92、ボルト・蝶ナット:118
対応機種
NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×10.5×60